{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 135 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Pjovimo briaunos nuožula | be nuosklembos | |
Medžiaga | Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas | |
Galvutės plotis | 10,5 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis | 10 mm | |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | |
Galvutės forma | plona | |
Rankena | 2K rankenos apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (63−65 HRC) | |
Paviršius | juodintos | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
reguliuojamas precizinis lankstas | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 726040 135 | |
EAN / GTIN | 7314150103058 | |
Gamintojo numeris | RX 8142 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, siaura galvute, KW, Visas ilgis: 135mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
87,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 436 vnt. yra sandėlyje
17,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
760 vnt. yra sandėlyje
22,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
441 vnt. yra sandėlyje
28,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
visas ilgis | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Galvutės plotis | 10,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
Su atidarymo spyruokle | taip | taip | taip | taip |
Pjovimo briaunos nuožula | be nuosklembos | be nuosklembos | be nuosklembos | be nuosklembos |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | 1,3 mm | 2 mm | 1,3 mm |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės |