{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, tiesus | |
visas ilgis | 570 mm | |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 122 mm - 300 mm | |
Smaigalių ⌀ | 3,5 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Valcuotas plienas, ypač tvirtas | |
Viršūnės medžiaga | Specialus įrankių plienas, grūdintas alyva | |
Paviršius | dažyta juodai milteliniu būdu | |
Rankena su fiksatoriumi | taip | |
Keičiami galiukai | taip | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719895 A51 | |
EAN / GTIN | 4003773025023 | |
Gamintojo numeris | 46 20 A51 |