{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, tiesus | |
visas ilgis | 180 mm | |
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Smaigalių ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Žiaunų forma | tiesus | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Viršūnės medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | su pilka antikorozine danga | |
su ribotuvu | taip | |
Rankena su fiksatoriumi | ne | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719792 J2 | |
EAN / GTIN | 4003773073871 | |
Gamintojo numeris | 48 31 J2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Tikslios fiksavimo žiedų replės su ribotuvu, Tipas: J2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
31,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
490 vnt. yra sandėlyje
14,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 130 vnt. yra sandėlyje
12,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
509 vnt. yra sandėlyje
12,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų forma | tiesus | tiesus | tiesus | Galai lenkti 45° kampu |
visas ilgis | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Rankena | su plastikine danga | su plastikine danga | su plastikine danga | su plastikine danga |
Paviršius | su pilka antikorozine danga | juoda | dengtos juoda antikorozine danga | dengtos juoda antikorozine danga |
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, tiesus | Vidinis žiedas, tiesus | Vidinis žiedas, tiesus | Vidinis žiedas, lenktas |
Keičiami galiukai | ne | ne | ne | ne |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės | Fiksavimo žiedų replės | Fiksavimo žiedų replės | Fiksavimo žiedų replės |