{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, tiesus | |
visas ilgis | 140 mm | |
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 12 mm - 25 mm | |
Smaigalių ⌀ | 1,25 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Žiaunų forma | tiesus | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Viršūnės medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | su pilka antikorozine danga | |
su ribotuvu | taip | |
Rankena su fiksatoriumi | ne | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719792 J1 | |
EAN / GTIN | 4003773073864 | |
Gamintojo numeris | 48 31 J1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Tikslios fiksavimo žiedų replės su ribotuvu, Tipas: J1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
29,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
443 vnt. yra sandėlyje
13,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 725 vnt. yra sandėlyje
11,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
439 vnt. yra sandėlyje
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
visas ilgis | 140 mm | 140 mm | 135 mm | 135 mm |
Rankena | su plastikine danga | su plastikine danga | su plastikine danga | su plastikine danga |
Smaigalių ⌀ | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Medžiaga | Specialusis plienas | Specialusis plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Keičiami galiukai | ne | ne | ne | ne |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės | Fiksavimo žiedų replės | Fiksavimo žiedų replės | Fiksavimo žiedų replės |