{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 1 000 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | MANOSKOP® 730N | |
Sūkių momento ribos | 200 Nm - 1 000 Nm | |
Sūkių momento ribos | 150 lbfft - 750 lbfft | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 5 Nm | |
Svoris | 6 900 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 55 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 22×28 mm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 1 352 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 1 407 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657090 1000 | |
EAN / GTIN | 2050002047112 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dinamometrinis raktas QuickSelect su įstatoma terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 1000Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
1 879,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
1 378,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
888,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | akustinis; jutiklinis | akustinis; jutiklinis |
Svoris | 6 900 g | 10 000 g | 5 700 g |
maksimalus sukimo momentas | 1 000 Nm | 1 000 Nm | 1 000 Nm |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas |
Feedback | ryškus | ryškus | ryškus |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas |