{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 350 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 10 Nm - 350 Nm | |
Indikatoriaus plotis | 150 mm | |
Indikatoriaus aukštis | 145,5 mm | |
Indikatoriaus gylis | 85 mm | |
Svoris | 2,5 kg | |
Kvadrato laikiklis | 1/2 in | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
Produkto numeris | 654470 350 | |
Gamintojo numeris | 43221 |