{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 25 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 1 Nm - 25 Nm | |
Indikatoriaus plotis | 175 mm | |
Indikatoriaus aukštis | 64 mm | |
Indikatoriaus gylis | 72 mm | |
Svoris | 2,6 kg | |
Adapteris su kvadratu | 1/4 in; 3/8 in | |
Šešiabriaunio laikiklis | 1/4 in | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
Produkto numeris | 654470 25 | |
Gamintojo numeris | 43255 |