{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 12 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 25 mm | |
Ilgis | 75 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
tinka darbui staklėmis | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 651310 12 | |
EAN / GTIN | 4045197215383 | |
Gamintojo numeris | 651310 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
IMPACT 6-briaunių 1/2 colio atsuktuvų rinkinys, Šešiabriaunis: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
304 vnt. yra sandėlyje
11,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
10,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
367 vnt. yra sandėlyje
15,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 3/8 in | 1/2 in |
tinka darbui staklėmis | taip | taip | taip |
Ilgis | 75 mm | 50 mm | 75 mm |
Šešiabriaunis | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |