{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 30 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 42 mm | |
Ilgis | 58 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 644500 30 | |
EAN / GTIN | 4018754008773 | |
Gamintojo numeris | 05010030 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 3/4 colio 6-briaunė galvutė 30 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje
20,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
716 vnt. yra sandėlyje
9,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
423 vnt. yra sandėlyje
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 42 mm | 42 mm | 43,3 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | 3/4 in | 3/4 in |
Ilgis | 58 mm | 54 mm | 85 mm |
Rakto dydis | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |