{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 27 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 38,5 mm | |
Ilgis | 54 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 644500 27 | |
EAN / GTIN | 4018754008742 | |
Gamintojo numeris | 05010027 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 3/4 colio 6-briaunė galvutė 27 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
19,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
396 vnt. yra sandėlyje
8,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
321 vnt. yra sandėlyje
17,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 38,5 mm | 38 mm | 39,6 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | 3/4 in | 3/4 in |
Ilgis | 54 mm | 52 mm | 85 mm |
Rakto dydis | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |