{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 22 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 32 mm | |
Ilgis | 51 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 644500 22 | |
EAN / GTIN | 4018754008698 | |
Gamintojo numeris | 05010022 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 3/4 colio 6-briaunė galvutė 22 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
17,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
223 vnt. yra sandėlyje
6,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
382 vnt. yra sandėlyje
17,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 32 mm | 32,2 mm | 33,3 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | 3/4 in | 3/4 in |
Ilgis | 51 mm | 50 mm | 85 mm |
Rakto dydis | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |