Sukamoji 1/2 colio rankena QuickRelease 1/2

Prekės Nr.: 641801 1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/2 in
visas ilgis 456 mm
Darbinis spindulys 105 mm
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 641801 1/2
EAN / GTIN 4018754285952
Gamintojo numeris 13100005

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
Darbo spindulys 105 mm. QuickRelease blokavimo sistema apsaugo nuo netyčinio įrankio iškritimo arba pametimo. Su plienine rankena.

Standartas:

DIN 3122-B 12,5
Išorinis keturbriaunis pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį