{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | TX9 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Profilio dydis A | 2,5 mm | |
⌀ iš pavaros pusės | 12 mm | |
Ilgis | 100 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Modelis | ilgas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuoti | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631773 TX9 | |
EAN / GTIN | 4062406235161 | |
Gamintojo numeris | 631773 TX9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams ilgas, Torx® profilis: TX9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
762 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje
9,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 12 mm | 12,5 mm |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 100 mm | 100 mm |
Torx® profilis | TX9 | TX9 |
Profilio dydis A | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |