{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Geležtės plotis | 8 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 12 mm | |
Ilgis | 25 mm | |
Geležtės storis | 1,2 mm | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuoti | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631613 8 | |
EAN / GTIN | 4062406235024 | |
Gamintojo numeris | 631613 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
1/4 colio atsuktuvo galvutė varžtams su įpjova 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
787 vnt. yra sandėlyje
5,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
215 vnt. yra sandėlyje
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 12 mm | 12,5 mm |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in |
Geležtės plotis | 8 mm | 8 mm |
Geležtės storis | 1,2 mm | 1,2 mm |
Ilgis | 25 mm | 36 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |