{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Geležtės plotis | 4 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 12 mm | |
Ilgis | 25 mm | |
Geležtės storis | 0,8 mm | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuoti | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631613 4 | |
EAN / GTIN | 4062406235000 | |
Gamintojo numeris | 631613 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
1/4 colio atsuktuvo galvutė varžtams su įpjova 4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
797 vnt. yra sandėlyje
5,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
352 vnt. yra sandėlyje
6,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 12 mm | 12,5 mm |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in |
Geležtės plotis | 4 mm | 4 mm |
Geležtės storis | 0,8 mm | 0,8 mm |
Ilgis | 25 mm | 36 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |