{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | E7 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Profilio dydis A | 6,2 mm | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 9,6 mm | |
Ilgis | 23 mm | |
Perdavos profilis | Galvutės TORX® varžtams | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Paviršius | chromuoti | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631500 E7 | |
EAN / GTIN | 4018754000968 | |
Gamintojo numeris | 01270007 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams, Torx® profilis: E7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 036 vnt. yra sandėlyje
3,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 9,6 mm | 8,3 mm |
Perdavos profilis | Galvutės TORX® varžtams | Galvutės TORX® varžtams |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 23 mm | 25 mm |
Torx® profilis | E7 | E7 |
Profilio dydis A | 6,2 mm | 6,2 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |