{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 7/16 in | |
Rakto dydis | 11,11 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 15,8 mm | |
Ilgis | 23 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631105 7/16 | |
EAN / GTIN | 4018754001569 | |
Gamintojo numeris | 01530028 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-briaunė 1/4 colio galvutė, Rakto dydis: 7/16in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje
6,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
603 vnt. yra sandėlyje
3,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
593 vnt. yra sandėlyje
14,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
652 vnt. yra sandėlyje
2,57 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
655 vnt. yra sandėlyje
10,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 15,8 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 23 mm | 24,8 mm | 50 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Paviršius | chromuotas | chromuotas | chromuotas | chromuotas | |
Rakto dydis | 7/16 in | 7/16 in | 7/16 in | 7/16 in | 7/16 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |