Reguliuojamas raktas veržlėms su kiaurymėmis priekyje tiesus 12 mm

Prekės Nr.: 628600 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kakliuko nominalusis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 758
Gamintojo pavadinimas 758
Kakliuko nominalusis ⌀ 12 mm
Ilgis L 260 mm
Atstumas tarp kakliukų a, reguliuojamas 22 mm - 125 mm
lenktas ne
tiesus taip
reguliuojamo pločio taip
Produkto rūšis Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 628600 12
EAN / GTIN 4020772040918
Gamintojo numeris 40915

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifuotos, juodintos, su tvirtu kakliuku.

Paskirtis:

Veržlėms su dviem kiaurymėmis.

Pastaba:

Kakliuko ⌀ = kakliuko nominalusis ⌀ − 0,1 mm. Tolerancijos ribos h12.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį