{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 2 mm | |
Geležtės ilgis | 100 mm | |
visas ilgis | 132 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Rankenos medžiaga | 2K | |
Paviršius | chromuoti | |
Šoninė perdava | taip | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 627446 2 | |
EAN / GTIN | 4013288207753 | |
Gamintojo numeris | 05023330001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
6-briaunis atsuktuvas su skersine rankena, Šešiabriaunis: 2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
7,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 126 vnt. yra sandėlyje
2,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 317 vnt. yra sandėlyje
5,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
visas ilgis | 132 mm | 119 mm | 146 mm |
Geležtės ilgis | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Paviršius | chromuoti | nikeliuotas; chromuoti | |
Šešiabriaunis | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Rankenos medžiaga | 2K | Haptoprene | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai | Atsuktuvai |