{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 13 mm | |
Rakto dydis 2 | 15 mm | |
Rakto ilgis L | 239 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 22 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 23 mm | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615900 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197385413 | |
Gamintojo numeris | 615900 13X15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, fosfatuotas, Rakto dydis: 13X15mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
6,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje
6,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
620 vnt. yra sandėlyje
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 239 mm | 239 mm | 245 mm |
Rakto dydis 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rakto dydis 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |