{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 5,5 mm | |
Rakto dydis 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 120 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 15 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 17 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 4 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610100 5,5X7 | |
EAN / GTIN | 4018754018147 | |
Gamintojo numeris | 40035507 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 5,5X7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
6,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
579 vnt. yra sandėlyje
2,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 092 vnt. yra sandėlyje
2,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 686 vnt. yra sandėlyje
4,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
maksimalus žiočių dydis b2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Rakto ilgis L | 120 mm | 122 mm | 122 mm | 120 mm |
Rakto dydis 1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |