Supintas šepetys-teptukas Plieninė viela, Šepečio -⌀ D1ךerelių storis: 19X0,35mm

Prekės Nr.: 574850 19X0,35
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 138 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio -⌀ D1ךerelių storis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Plieninė viela
Šepečio ⌀ D1 19 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Šerių storis 0,35 mm
Ilgis H1 28 mm
Pynimas kairinis pynimas
Pynių kiekis 6
maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1
Produkto rūšis Šepetėlis-teptukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574850 19X0,35
EAN / GTIN 4067263935070
Gamintojo numeris 574850 19X0,35

Aprašymas

Modelis:

Lygi, supinta viela, įspausta į plieninę įvorę, koto ⌀ 6 mm, tolygaus tankio šeriai, ypač patvarus.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, šlakų nuvalymui ir visiems vidutinio sunkumo ir sunkiems valymo darbams.
Šepetys atsiveria priklausomai nuo sukimosi greičio daugiau ar mažiau ir todėl galima jį įkišti ir į siauras angas ir, pvz., išvalyti korpuso vidų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį