{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šepečio ⌀ D1 | 12 mm | |
Bendras ilgis L | 60 mm | |
Veržtuvo ⌀ D2 | 10 mm | |
Veržtuvo ilgis L2 | 20 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Šerių storis | 0,3 mm | |
Ilgis H1 | 20 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 20 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Šepetėlis-teptukas |
Produkto numeris | 574650 10X20 | |
EAN / GTIN | 4017359153338 | |
Gamintojo numeris | 451305 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Šepetėlis-teptukas INOX visas 0,30 mm, Tipas: 10X20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
222 vnt. yra sandėlyje
13,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 482 vnt. yra sandėlyje
1,99 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis H1 | 20 mm | 20 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Bendras ilgis L | 60 mm | 67 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 20 000 min-1 | 20 000 min-1 |
Veržtuvo ⌀ D2 | 10 mm | 10 mm |
Veržtuvo ilgis L2 | 20 mm | 20 mm |
Produkto rūšis | Šepetėlis-teptukas | Šepetėlis-teptukas |