{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 250 mm | |
Šepečio plotis | 58 mm | |
Šerių storis | 0,35 mm | |
Ilgis H1 | 50 mm | |
pavaros mechanizmas | Užvartų nuėmimo staklės | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 600 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 570505 250X60 | |
EAN / GTIN | 4067263906551 | |
Gamintojo numeris | 570505 250X60 |