{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Korundas (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 80 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Disko storis | 20 mm | |
Sriegis | M14 | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo ratas |
Produkto numeris | 566350 80 | |
EAN / GTIN | 4045197345820 | |
Gamintojo numeris | 566350 80 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Šlifavimo ritinėlis M14 Audinys (A), ⌀ 125 mm×20 mm, Grūdėtumas: 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
25,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
20,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
30,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Grūdėtumas | 80 | 80 |
Disko⌀ | 125 mm | 165 mm |
Disko storis | 20 mm | 30 mm |
Šlifavimo priemonės | Korundas (A) | Korundas (A) |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo ratas | Siauras lapelinis šlifavimo diskas |