{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Cirkonio korundas (ZA) | |
Šlifavimo priemonių kodas | ZA | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | plokščia | |
Disko⌀ | 178 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 565296 60 | |
EAN / GTIN | 4062406159665 | |
Gamintojo numeris | 565296 60 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Žiedlapinis šlifavimo diskas speed ZA plokščias, ⌀ 178 mm, Grūdėtumas: 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
326 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 289 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
579 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
Forma | plokščia | įkypas | įkypas |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | INOX | INOX; Plienas |
Disko⌀ | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Šlifavimo priemonių kodas | ZA | Keramika | ZA |