{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Padalos vertė | 1 HR | |
Indikatorius | 6,5 colio jutiklinis ekranas | |
Patikros metodas | pagal Rockwell-ą / Super Rockwell-ą | |
Sąsaja | USB-2 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Rokvelo skalės | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Valdymas | pusiau automatin. | |
Pagrindinio svorio tikrinimo jėga | 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg | |
Pirminio svorio tikrinimo jėga | 3; 10 kg | |
maksimalus mėginio plotis | 250 mm | |
maksimalus mėginio aukštis | 240 mm | |
Srovės tiekimas | 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A | |
Ilgis | 580 mm | |
Plotis | 270 mm | |
Aukštis | 770 mm | |
Svoris | 115 kg | |
Produkto rūšis | Kietmatis |
Produkto numeris | 495071 300RS | |
EAN / GTIN | 2050002068001 |