{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 N | |
Paleidimas | 0,01 N | |
Leistina paklaida | ±0,2 % maksimali vertė (±1 skaitmuo) % | |
IP apsaugos klasė | IP 40 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Prijungimo sriegis | M6 | |
Ilgis | 150 mm | |
Plotis | 82 mm | |
Aukštis | 29 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometras |
Produkto numeris | 478983 50 | |
EAN / GTIN | 4260244680543 |