{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Leistina paklaida | ±0,08 mm/m | |
Gamintojo pavadinimas | GRL 400H | |
IP apsaugos klasė | IP 56 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 3 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081551 LR20; 081551 6LR61 | |
Lazerio klasė | 2 | |
Lazerio spalva | raudona | |
Veikimo nuotolis | 20 m | |
Veikimo nuotolis su imtuvu | 400 m | |
Išlyginimo ribos | ±5 laipsniai | |
Išlyginimo trukmė | 15 s | |
Sūkių skaičius | 600 min-1 | |
Stovo sriegis | 5/8 UNC in | |
Ilgis | 183 mm | |
Plotis | 170 mm | |
Aukštis | 188 mm | |
Svoris | 2 kg | |
Produkto rūšis | Rotacinis lazeris |
Produkto numeris | 468495 400H | |
Gamintojo numeris | 061599403U |