Plieninė ruletė V2A apimčiai ir ⌀ matuoti 2200 mm

Prekės Nr.: 465682 2200

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 83,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimali matavimo ribų apimtis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos, kai ⌀ 300 mm - 700 mm
Apimties matavimo ribos 940 mm - 2 200 mm
Juostos plotis 16 mm
Juostos storis 0,2 mm
Padalos vertė 0,1 mm
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 465682 2200
EAN / GTIN 2050001060587
Gamintojo numeris 62000028

Aprašymas

Modelis:

Plieninė ruletė CJU apvalių objektų išorės apimties ir ⌀ matavimams. Dvipusė spyruoklių plieno ruletė, kurios viena pusė skirta apimčiai, o kita skersmeniui matuoti. Padalos ilgis 1 mm. Nonijaus skalės padalos 0,1 mm. Leistina skalės paklaida pagal DIN 866.
V2A modelis iš nerūdijančiojo spyruoklių plieno.

Pastaba:

Matavimo juostos C su padala 0,05 mm ir matavimo juostos su juoda danga pagal paklausimą. Stacionari versija CJU pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį