{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 1 000 mm | |
Matavimo ribos | 0 mm - 1 170 mm | |
Tekintų matavimo antgalių laikiklių taikymo sritis | 170 mm - 1 170 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Padalos vertė, perjungiama | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
Plokštumos matavimo atkartojamumas | 0,5 µm | |
Kiaurymės matavimo atkartojamumas | 1 µm | |
Stataus kampo nuokrypis (priekyje) | 10 µm | |
Sąsaja | MAHR i-wi radijo ryšio sistema; USB sąsaja | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija; Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Nikelio metalo hibridas | |
Nominalioji įtampa | 4,8 V | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 445430 | |
Matavimo jėga | 1,0 ± 0,2 N | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Pado ilgis | 255 mm | |
Pado plotis | 278 mm | |
Bendras aukštis | 1 338 mm | |
Svoris | 29 kg | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Produkto rūšis | Aukštimatis |
Produkto numeris | 445375 1000 | |
EAN / GTIN | 4059192064679 |