{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | 8 mm - 12 mm | |
efektyvaus panaudojimo diapazonas | 7,7 mm - 12,5 mm | |
Atkartojamumas | 1 µm | |
Matavimo gylis | 45 mm | |
Liestukų kiekis | 6 | |
HM matavimo adatų kiekis | 2 | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Tikslusis vidmatis |
Produkto numeris | 435010 8-12 | |
EAN / GTIN | 2050001047915 | |
Gamintojo numeris | 62700300 |