{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | nuo ±3 iki ±5000 µm | |
Reguliuojama skalė | 0,2/1/2/10/20/100/200/500 µm | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
maksimali padalos vertė | 0,1 µm | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis; Baterijos | |
Ilgis | 150 mm | |
Plotis | 130 mm | |
Aukštis | 170 mm | |
Svoris | 1 kg | |
Produkto rūšis | Indikatorius / ekranas |
Produkto numeris | 434707 1200 | |
Gamintojo numeris | 5312010 |