{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 12,5 mm | |
Leistina paklaida | 0,003 mm | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja; Digimatic sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 42 | |
Matavimo jėga | ≤1,5 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Korpuso ⌀ | 59 mm | |
Korpuso storis | 29,2 mm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 434074 12,5 | |
Gamintojo numeris | 543-500B |