{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 5 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 0,2 mm | |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 10 µm | |
Matavimo jėga | 0,4 N - 1,5 N | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 58 mm | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 433405 5/58 | |
EAN / GTIN | 4946368842103 | |
Gamintojo numeris | 2119AB-10 |