Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams, Tipas: 3/100

Prekės Nr.: 428510 3/100
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) dyd. 12,5-16 iki 16-20 mm
3 mm
Ilgis 100 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 428510 3/100
EAN / GTIN 2050001049407

Aprašymas

Modelis:

Ilgintuvas įsukamas tarp matavimo galvutės ir ekrano.

Tinka:

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį