{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Padalos vertė | 0,0001 in | |
Sraigto žingsnis | 0,5 mm | |
Sąsaja | MAHR i-wi radijo sistema | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Belaidis naudojimas | Gamintojo programinė įranga | |
LCD ekrano skaitmenų dydis | 10 mm | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 4 µm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 421693 25-50 | |
EAN / GTIN | 4059192059019 | |
Gamintojo numeris | 4157131 |