{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 100 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja; RS232C sąsaja; USB sąsaja; MAHR i-wi radijo sistema | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Matavimo strypo ⌀ | 4 mm | |
Belaidis naudojimas | Gamintojo programinė įranga | |
Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
Tiltelio ilgis | 85 mm | |
Matavimo liniuotės skersmuo | 16 × 3 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Skaitmeninis griovelių gylmatis-slankmatis |
Produkto numeris | 418754 100 | |
Gamintojo numeris | 4126532 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Skaitmeninis griovelių gylmatis IP 67, i-wi, Matavimo diapazonas: 100mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
427,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | mm / Inch |
Baterijų kiekis | 1 | 1 |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos |
Norma | ISO 13385 | Gamykliniai standartai |
Matavimo strypo ⌀ | 4 mm | 4 mm |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | skaitmeninis |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |