{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos | 0 mm - 150 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 0,03 mm | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Antgalių ilgis | 40 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 412754 150 | |
EAN / GTIN | 4059192002350 | |
Gamintojo numeris | 4103079 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Skaitmeninis slankmatis su į vidų lenktomis matavimo žiaunomis, Matavimo diapazonas: 150mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
687,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 029 vnt. yra sandėlyje
126,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
174 vnt. yra sandėlyje
126,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
185,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,0005 in | 0,0005 in | 0,0005 in | 0,0005 in |
Baterijų kiekis | 1 | 1 | 1 | 1 |
IP apsaugos klasė | IP 67 | IP 54 | IP 54 | IP 67 |
Matavimo ribos | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Antgalių ilgis | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis | Universalus slankmatis | Universalus slankmatis | Universalus slankmatis |