{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 508 | |
Norma | DIN 508 | |
Plotis a | 17,7 mm | |
Plotis e | 28 mm | |
Aukštis k | 10 mm | |
Ilgis | 28 mm | |
Sriegio dydis | M14 | |
Aukštis | 20 mm | |
T griovelio nominalus dydis | 18 mm | |
su sriegiu | taip | |
Medžiaga | Iš termiškai pagerinto plieno. | |
Stiprumo klasė | 10 | |
Produkto rūšis | Bazavimo kaladėlė |
Produkto numeris | 370550 18 | |
EAN / GTIN | 4020772080174 | |
Gamintojo numeris | 80176 |