Adapterio plokštelė, Ilgis: 325/3mm

Prekės Nr.: 363079 325/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Xtric
Plotis 125 mm
Aukštis 30 mm
Produkto rūšis Adapterio plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 363079 325/3
EAN / GTIN 4067263787853
Gamintojo numeris 363079 325/3

Aprašymas

Modelis:

Visų prispaudimo įtaisų, kurių žingsnis yra 52 mm ir 96 mm, tvirtinimui, pritaikymui prie nulinio taško tvirtinimo sistemų. Su 2 ZeroClamp kiaurymėmis 18M12, 200 mm atstumu. Anoduotas aliuminis.
2 x tinkleliai 96mm skirtas dviems centravimo spaustuvams tvirtinti kas 96mm arba 3 x 52mm tinklelius, kad būtų galima laikyti tris centravimo spaustuvus 52 mm dydžio. Be dviejų ZeroClamp kiaurymių 200 mm dydžio apačioje, 2 papildomos kiaurymės 141,4 141,42 mm dydžio.

Tinka:

Centruojantis spaustuvas Nr. 363000, 363300 ir aukščio konsolė Nr. 363090.

Tiekiama:

Centravimo įvorės ir tvirtinimo varžtai, skirti Xtric dyd. 50/80 ir 125, dangčiai padėties nustatymo kiaurymėms Xtric dyd. 125 naudojant Xtric dyd. 50 arba 80.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį