Modelis:
Kreipiančioji grūdinta indukciniu būdu. Visi darbiniai paviršiai tiksliai nušlifuoti.
Požymis:
Modulinės užspaudimo sistemos spaustuvas.
Saugus neapdirbtų ruošinių užspaudimas kartu su tempimo žemyn funkcija.
Lūpos su M12 cilindriniais varžtais.
Užspaudžiamos detalės aukščio nuostolis 8 mm, naudojant Gripp - 3 mm.
Galima užspausti arti neutralaus pluošto.
Tinka ir senesnių modelių užspaudimo lūpos.
Anga aušinimo skysčio ir drožlių pasišalinimui. Tikslūs bazavimo grioveliai.
Srieginės kiaurymės ruošinio atramai ir ilgintuvui.
Maksimali užspaudimo jėga 40 kN.
Požymis:
Galima naudoti vertikalioje padėtyje.
Privalumai:
Tikslus, galingas universalus daugiafunkcis didelės užspaudimo jėgos spaustuvas.
- Patikimas ruošinių užspaudimas aukšto slėgio sukliu.
- Tikslus detalių apdirbimas, korpusas apdirbtas iš visų pusių.
Funkcija:
Užveržimas tik reguliuojamu dinamometriniu raktu (maks. 30 Nm).
Su specialiu aukšto slėgio sukliu ir mechaniniu jėgos stiprintuvu.
Aukšto slėgio suklys su matavimo jutikliais, kapsulėje. Užveržimo jėgų perdavimas radijo ryšiu (2,4 GHz) matavimo sistemai Nr. 361306. Atsparus vibracijai, apsaugotas nuo aušinimo skysčio patekimo.
Paskirtis:
Užspaudimui tradiciniu būdu. Patikimas ir greitas neapdirbtų ruošinių, malkų ir pjautos medienos užspaudimas, įspaudžiant keičiamas grūdintas atramines galvutes į detalę. Tinka visoms medžiagoms, kurių kietumas iki 1000 N/mm2. Tinka naudoti horizontaliose ir vertikaliose plokštumose.
Faktinių užveržimo jėgų matavimui ir patikrai.
Tiekiama:
Su 3 šešiabriauniais raktais, 12-briaune galvute SW 14, 4 prispaudikliais.
Priedai pasirinktinai:
Pastaba:
Elektroninis imtuvas „Clamp assist“ žr. Nr. 361306.
Galima praplėsti užspaudimo diapazoną korpusu Nr.
360420 dyd. 125.