Greitaeigis suklys tipas 625S kompaktiškas, siauras, HSK-A 63, Sūkių skaičius: 50000min-1

Prekės Nr.: 358875 50000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sūkių skaičius (min-1) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo technika: HSC
  • Laikiklio norma: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 625S
Išorinis ⌀ D 57,15 mm
Išorinis ⌀ D1 25 mm
Bendras ilgis L 25 mm
Koto ilgis L1 55 mm
Sūkių skaičius 50 000 min-1
Iškyšos ilgis A 177 mm
Pjovimo technika HSC
Laikiklis HSK-A 63
Laikiklio norma DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
Produkto rūšis Greitaeigis suklys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 358875 50000
EAN / GTIN 2050001871725
Gamintojo numeris 65065

Aprašymas

Modelis:

Oru varomas greitaeigis suklys, priklausomai nuo modelio pastovus sūkių skaičius, taip pat ir prie apkrovų, siekia 25000− 65 000 aps./min. Galia iki 1kW.

Privalumai:

  • Didesnis apdirbimo greitis su mažesniais įrankiais.
  • Tausoja stakles – greitį sukuria greitaeigis suklys – staklių suklys stovi.
  • Galimas nenutrūkstamas darbas, nes yra integruotas oro aušinimas. Jokių prastovų.
  • Ilgiau tarnaujantys įrankiai.
  • Labai gera įrankių paviršiaus kokybė – mažiau papildomo darbo.

Paskirtis:

Greitaeigiai sukliai padidina pjovimo ir pastūmos greičius. Geriausiai tinka įrankiams su mažu skersmeniu (6 mm).

Tiekiama:

Greitaeigis suklys, spyruoklinė įvorė, užveržimo veržlė, raktas, aklė, oro filtras, prijungimo žarna.

Priedai pasirinktinai:

Įrankių keitimo antdėklas automatiniam keitimui. Reikalingas tik išoriniam oro padavimui – pagal užklausą.

Pastaba:

Naudokite sausą, švarų suspaustą orą, maždaug 6,2 bar.
daugiau suklių pagal užklausą: visi standartiniai kotai, skirtingos produktyvumo klasės ir sūkių skaičiai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį