Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1, Kai užspaudimo ⌀: 6-12mm

Prekės Nr.: 354240 6-12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai užspaudimo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SU1
kai užspaudimo ⌀ 6 mm - 12 mm
Produkto rūšis Keičiama plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 354240 6-12
EAN / GTIN 4045197443373
Gamintojo numeris 354240 6-12

Aprašymas

Tinka:

Karštojo užspaudimo prietaisas Nr. 354210 SU1.

Pastaba:

Plonam karštojo užspaudimo griebtuvo ekranuojamai poveržlei Nr. 354241.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį