Atraminis centras WS 2

Prekės Nr.: 323400 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
175 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis 2
Išorinis ⌀ D 18 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Plokštumos ilgis L1 30 mm
Atstumas tarp plokštumos ir viršūnės b 2 mm
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 323400 2
EAN / GTIN 4045197296610
Gamintojo numeris 323400 2

Aprašymas

Modelis:

Viršūnės kampas 60°, nušlifuotas paviršius.
Iš įrankinio plieno, pilnai užgrūdintas.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Standartas:

DIN 806

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį