{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK3 | |
Korpuso ⌀ D | 34 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 64 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 15 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
Viršūnės ilgis C | 19,5 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 400 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320645 3 | |
EAN / GTIN | 4045197773661 | |
Gamintojo numeris | 320645 3 |