{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | E | |
skirta ER cangėms | 25 | |
VDI dydis | VDI 20 | |
Tinkamos spyruoklinės įvorės | 430 E (ER 25) | |
Užveržimo ribos d2 | 1 mm - 16 mm | |
d6 | 50 mm | |
d10 | 42 mm | |
l3 | 18 mm | |
l8 | 38 mm | |
l9 | 50 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 20 | |
Produkto rūšis | VDI įvorių laikiklis |
Produkto numeris | 319510 25 | |
EAN / GTIN | 4062406423049 | |
Gamintojo numeris | 319510 25 |