{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ d1 | 40 mm | |
tinka peilio aukščiui | 32 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 85 mm | |
Aukštis H1 | 73 mm | |
Aukštis H2 | 47 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | |
Produkto rūšis | VDI atpjovimo įrankio laikiklis |
Produkto numeris | 319132 40 | |
EAN / GTIN | 4045197716798 | |
Gamintojo numeris | 319132 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Eco atpjovimo peilio laikiklis, su vidiniu aušinimu 40 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
348,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
348,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | VDI 40 |
L1 | 54 mm | 54 mm |
L2 | 85 mm | 85 mm |
Koto ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |
Produkto rūšis | VDI atpjovimo įrankio laikiklis | VDI atpjovimo įrankio laikiklis |