{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 153 mm | |
Vidinis ⌀ | 110 mm | |
Reguliuojamos ⌀ ribos padėtyje J | 50 mm - 115 mm | |
Reguliuojamos ⌀ ribos padėtyje A | 150 mm - 215 mm | |
Svoris | 1,5 kg | |
tinka tekinimo griebtuvams, kurių ⌀ iki | 250 mm | |
tinka tekinimo griebtuvams, kurių ⌀ | 80 mm - 200 mm | |
Produkto rūšis | Kumštelių išsukimo žiedas |
Produkto numeris | 315900 153/110 | |
EAN / GTIN | 4019208059464 | |
Gamintojo numeris | 220206 |