{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | ROTA-M flex | |
Žiaunų skaičius | 4 | |
Išorinis⌀ A | 800 mm | |
Svoris | 395 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 800 min-1 | |
maksimali užspaudimo jėga | 180 kN | |
maksimalus sukimo momentas | 250 Nm | |
Vieno kumštelio užspaudimo eiga | 17,8 mm | |
Užspaudimo lygis viename kumštelyje | 10 mm | |
Veikimas | rankinis | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas |
Produkto numeris | 313101 800 | |
EAN / GTIN | 2050002052994 | |
Gamintojo numeris | 1446775 |